{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M8 | |
Revêtement | TiCN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'’à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,25 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Carré corps □ | 6,2 mm | |
⌀ perçage | 6,8 mm | |
Filetage ⌀ | 8 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Rouge | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 12 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132055 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197648716 | |
Réf. fabricant | 132055 M8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine HSS-E-PM, TiCN, M: M8
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
122,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
265 article(s) en stock
39,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
46,31 €
42,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
61,33 €
31,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
659 article(s) en stock
57,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
382 article(s) en stock
21,17 €
6,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | C | C | C | C | C | C |
Nombre de goujures | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Taille de filetage | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Pas de filetage | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
⌀ queue Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |