{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M10 | |
Revêtement | TiCN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'’à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Carré corps □ | 8 mm | |
⌀ perçage | 8,5 mm | |
Filetage ⌀ | 10 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Rouge | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 15 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132055 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197648723 | |
Réf. fabricant | 132055 M10 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine HSS-E-PM, TiCN, M: M10
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
151,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock
24,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
45,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
228 article(s) en stock
26,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
109 article(s) en stock
52,64 €
25,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
321 article(s) en stock
53,37 €
36,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
755 article(s) en stock
69,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
27,19 €
11,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | C | C | C | C | C | C | C | C |
Nombre de goujures | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bague de couleur | Rouge | Blanc | Blanc | Rouge | Rouge | rose | rose | Vert |
Carré corps □ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Profondeur de filetage | 15 mm | 30 mm | 30 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 30 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'’à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud |