{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M8×1 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 2181 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C; D | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 7 mm | |
Filetage ⌀ | 8 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 16 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130480 8X1 | |
EAN / GTIN | 4045197067500 | |
Réf. fabricant | 130480 8X1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Jeu de tarauds main, non revêtu, MF: 8X1
Sur demande
Disponibilité
202 article(s) en stock
21,63 €
5,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
303 article(s) en stock
27,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
109 article(s) en stock
21,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Filetage ⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Type de filetage | MF | MF | MF |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Pas de filetage | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants |