{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M20×1,5 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 2181 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C; D | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Carré corps □ | 12 mm | |
⌀ perçage | 18,5 mm | |
Filetage ⌀ | 20 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 40 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130480 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197067586 | |
Réf. fabricant | 130480 20X1,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Jeu de tarauds main 20X1,5
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock
75,17 €
23,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
106 article(s) en stock
102,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
103,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | TiN |
Filetage ⌀ | 20 | 20 | 20 |
Type de filetage | MF | MF | MF |
Taille de filetage | M20×1,5 | M20×1,5 | M20×1,5 |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ perçage | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS E PM |