• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Taraud main seul Intermédiaire, non revêtu, M: M8

Réf.: 130170 M8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
465 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 352
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M8
Revêtement non revêtu
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS
Norme DIN 352
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée D
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,25 mm
Longueur totale L 56 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Carré corps □ 4,9 mm
⌀ perçage 6,8 mm
Filetage ⌀ 8 mm
Type d'outil de filetage Tarauds main
Bague de couleur Sans
Profondeur de filetage 16 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130170 M8
EAN / GTIN 4045197065803
Réf. fabricant 130170 M8

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Fonte GG(G)
K
Uni
 
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Réf. M2,3 et M2,6 avec ancien profil DIN.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier