{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M18 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 352 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | D | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 2,5 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Carré corps □ | 11 mm | |
⌀ perçage | 15,5 mm | |
Filetage ⌀ | 18 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 36 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130170 M18 | |
EAN / GTIN | 4045197065858 | |
Réf. fabricant | 130170 M18 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taraud main seul Intermédiaire, non revêtu, M: M18
Sur demande
Disponibilité
88 article(s) en stock
36,49 €
18,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
136 article(s) en stock
105,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
107 article(s) en stock
36,49 €
23,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
203 article(s) en stock
68,58 €
15,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
136 article(s) en stock
69,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type d'outil de filetage | Tarauds main | Tarauds main | Tarauds main | Tarauds main | Tarauds main |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
⌀ perçage | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Carré corps □ | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Profondeur de filetage | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |