• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret étagé carbure monobloc GARANT Master Steel FEED configurable à partir de 15 pièces 13,51-15,5 mm

Réf.: 125043 13,51-15,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 15 Unité
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: m7
  • Nombre de dents Z: 3
  • Angle de pointe: 145

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Tolérance ⌀ nominal m7
Nombre de dents Z 3
Angle de pointe 145 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Angle de chanfreinage 90 degré
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage HPC
⌀ nom. DC 13,51 mm - 15,50 mm
⌀ D2 2ème étage avec chanfrein h7 16 mm
Hauteur d’étage L1 min - max 15,50 mm - 33,75 mm
Longueur des goujures Lc 65 mm
Longueur totale L 115 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,56 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets étagés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 125043 13,51-15,5
EAN / GTIN 4062406160050
Réf. fabricant 125043 13,51-15,5

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
140
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
110
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Foret étagé, rectifié suivant vos indications.
Pour la réalisation d'alésages et de chanfreinages à 90° en une seule opération sans changement d'outil.
Foret à 3 lèvres, spécialement conçu pour une utilisation à des vitesses d’avance très élevées. Idéal pour les machines à haute puissance et dans des conditions d’usinage stables.
Tolérance du foret (⌀ nom.): m7.
Tolérance du premier étage (⌀ nom. D2): h7.

Remarque(s):

Le ⌀ nominal et la longueur de chanfreinage sont configurables (au choix, dans la plage indiquée dans le tableau) et rectification suivant indications.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier