• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret étagé carbure monobloc GARANT Master Steel FEED M10

Réf.: 125035 M10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type de filetage: M
  • Tolérance ⌀ nominal: m7
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel
Pour filetages M10
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type de filetage M
Tolérance ⌀ nominal m7
Nombre de dents Z 3
Angle de pointe 145 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Angle de chanfreinage 90 degré
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage HPC
Pas de filetage 1,5
⌀ D1 1er étage 8,6 mm
⌀ D2 2ème étage avec chanfrein h7 11 mm
Hauteur d’étage L1 1. étage 25,5 mm
Longueur des goujures Lc 55 mm
Longueur totale L 102 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,44 mm/tr
Bague de couleur Vert
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous borgnes et débouchants
Type de produit Forets étagés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 125035 M10
EAN / GTIN 4062406066482
Réf. fabricant 125035 M10

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
140
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
110
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Pour le perçage optimal d'avant-trous de taraudage. Produit des conditions d'usinage idéales pour le taraud suivant. Le ⌀ de coupe du foret est adapté au filetage à réaliser, pour filetages normalisés et sécurité de process élevée du taraud. Le chanfreinage à 90° pour le filetage est réalisé en une seule passe avec le perçage d'avant-trou.
Foret à 3 dents, spécialement conçu pour une utilisation à des vitesses d’avance très élevées. Idéal pour les machines à haute puissance et dans des conditions d’usinage stables.
Tolérance du foret (⌀ D1): m7.
Tolérance du premier étage (⌀ D2): h7.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout