• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Servante d'atelier rebord en tôle acier

Réf.: 12452/7016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 12452/7016
EAN / GTIN 4017976624525
Réf. fabricant 12452/7016
Article hors catalogue L90080 1262

Description

Exécution:

démonté

Description:

Construction en tôle d'acier, revêtement époxy, caisson gris RAL 7035, portes, rebords et poignée de poussée RAL 7016. 1 caisson placard avec 1 plateau de base fixe, 2 amovibles réglables et 4 tiroirs (H X L X P) : 1 de 105 x 280 x 470 mm, 2 de 160 x 280 x 470 mm et 1 de 210 x 280 x 470 mm avec glissière et serrure centrale à cylindre. Plan de travail en mélaminé renforcé épaisseur 20 mm. Avec rebord en tôle d'acier sur 3 côtés, hauteur : 80 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3. Livré démonté, montage facile.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 400
Longueur de surface utile (mm): 985
Largeur de surface utile (mm): 590
Hauteur de zone de chargement (mm): 915
Longueur totale (mm): 1080
Largeur totale (mm): 590
Hauteur totale (mm): 995
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 160 x 40

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires