Foret long carbure monobloc GARANT Master Steel DEEP, queue cylindrique DIN 6535 HA 30×D, TiAlN, ⌀ DC j6: 10mm

Réf.: 123895 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC j6 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 30×D
  • Tolérance ⌀ nominal: j6
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel
⌀ nom. DC 10 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Exécution 30×D
Tolérance ⌀ nominal j6
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 138 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 310 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 40 bars
Méthode d'usinage HPC
Foret pilote nécessaire Oui, foret pilote
Longueur des goujures Lc 325 mm
Longueur totale L 369 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,19 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 123895 10
EAN / GTIN 4062406269050
Réf. fabricant 123895 10

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
105
Acier < 750 N/mm²
P
95
Acier < 900 N/mm²
P
85
Acier < 1100 N/mm²
P
85
Acier < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Fonte GG(G)
K
95
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Excellente évacuation des copeaux grâce au pas d’hélice différentiel des goujures, bagues de guidage et listels supplémentaires pour des alésages d’une précision maximale. Sécurité de processus maximale grâce aux outils parfaitement adaptés les uns aux autres du système global. Perçage jusqu’à la profondeur maximale sans co-pilote. Stabilité de l’outil nettement accrue grâce à l’âme extrêmement renforcée. Des volumes de copeaux accrus et des durées de vie exceptionnelles garantissent un processus de perçage économique de haut niveau.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC. Pour les perçages profonds à partir de 20×D, il est indispensable d’effectuer un alésage pilote à la profondeur de perçage maximale à l’aide du foret pilote 122736. La réalisation d’un alésage pilote augmente la sécurité du processus. Le rapport L/D indiqué correspond à la profondeur de perçage minimale possible avec le foret long correspondant.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier