{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 9 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 25×D | |
Tolérance ⌀ nominal | j6 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 138 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 234,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 40 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Foret pilote nécessaire | Oui, foret pilote | |
Longueur des goujures Lc | 248 mm | |
Longueur totale L | 294 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,19 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 123893 9 | |
EAN / GTIN | 4062406268633 | |
Réf. fabricant | 123893 9 |