{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 6,8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme d'usine | |
Exécution | 12×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 97,8 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Foret pilote nécessaire | Oui, foret pilote | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 108 mm | |
Longueur totale L | 146 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 123226 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197847614 | |
Réf. fabricant | 123226 6,8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret carbure monobloc GARANT Master Steel SPEED, queue cylindrique DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,8mm
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
240,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
308,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
316,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
219,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
232,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock
151,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN |
Exécution | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Longueur totale L | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Longueur des goujures Lc | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |