{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 7,8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Exécution | 8×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 64,3 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bar | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 76 mm | |
Longueur totale L | 114 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 123104 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197961655 | |
Réf. fabricant | 123104 7,8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret carbure monobloc Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 7,8 mm
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
127,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
265,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
186,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
208,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Semi-Standard | oui | oui | oui | oui |
Revêtement | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle de pointe | 135 | 135 | 135 | 135 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC |
Longueur des goujures Lc | 76 | 76 | 76 | 76 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 |