{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 10,4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Exécution | 8×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 98,4 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bar | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 114 mm | |
Longueur totale L | 162 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 123104 10,4 | |
EAN / GTIN | 4062406091224 | |
Réf. fabricant | 123104 10,4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret carbure monobloc Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 10,4 mm
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
208,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
356,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
433,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
356,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
433,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
208,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution | 8×D | 8×D | 12×D | 8×D | 12×D | 8×D |
Longueur totale L | 162 | 162 | 204 | 162 | 204 | 162 |
⌀ nom. DC | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Norm | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme d'usine | Norme d'usine | Norme usine |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ queue Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |