{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
Plage de ⌀ | 14,01 mm - 16,00 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 8×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bar | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 152 mm | |
Longueur totale L | 203 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 123036 14,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406201340 | |
Réf. fabricant | 123036 14,01-X |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret carbure monobloc Weldon GARANT Master Steel FEED DIN 6535 HB 14,01-X mm
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
903,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
752,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
903,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
752,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
548,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
20
pièce(s)
457,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
554,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
20
pièce(s)
462,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Semi-Standard | oui | oui | oui | oui |
Exécution | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Longueur totale L | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC |
Longueur des goujures Lc | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm |
Série | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel |