{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 6,1 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 8×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 66,9 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 76 mm | |
Longueur totale L | 114 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 123025 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197843883 | |
Réf. fabricant | 123025 6,1 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret carbure monobloc GARANT Master Steel SPEED, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,1mm
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
191,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
246,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
244,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
170,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
171,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
122,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Longueur totale L | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | ||
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine | ||
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
⌀ queue Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | ||
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |