Exécution:
Pour la réalisation d’alésages avec tolérances dans l’acier ou les matériaux à copeaux courts. Usinage complet fiable sans centrage séparé ni processus d’alésage en aval. Autocentrage nettement amélioré grâce à la pointe pyramidale supplémentaire pour une concentricité et une précision de tolérance optimales de l’alésage généré. Deux arêtes de perçage et quatre arêtes d’alésage pour une qualité d’état de surface attractive de la paroi de l’alésage.
Données de tolérance:
H7: exécution pour tolérance d’alésage H7.
+/− 0,003 mm: tolérance de fabrication ou de coupe du ⌀ nominal DC.
Remarque(s):
Longueur des goujures L
C = L
2 + 1,5 × D
C.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type
HB: commander avec les
codes art. 122797 + 129100HB.
Type
HE: commander avec les
codes art. 122797 + 129100HE.
Délai de livraison: 6 semaines ouvrables
Quantité minimum de commande : 5 pièces
Fabrication spéciale personnalisée: annulation possible max. 3 jours ouvrables après réception de la confirmation de commande. Reprise impossible. Sous réserve de livraison excédentaire et incomplète de ± 10% (min. 1 pièce).