{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 7,99 mm | |
Tolérance | ±0,003 | |
Norme | Norme usine | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 41 mm | |
Longueur des goujures Lc | 53 mm | |
Longueur totale L | 91 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,17 mm/tr |
Référence article | 122797 7,99 | |
EAN / GTIN | 4062406989248 | |
Réf. fabricant | 122797 7,99 |