Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA H7 3H7 mm

Réf.: 122790 3H7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
94 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Tolérance: H7
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537
  • Exécution: 6×D
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 3 mm
    Tolérance H7
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6537
    Exécution 6×D
    Nombre de dents Z 2
    Angle de pointe 140 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 23,5 mm
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne Oui, à 25 bars
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur des goujures Lc 28 mm
    Longueur totale L 66 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Tolérance de queue h6
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,09 mm/tr
    Bague de couleur Vert
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 122790 3H7
    EAN / GTIN 4045197745484
    Réf. fabricant 122790 3H7

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    120
    Acier < 750 N/mm²
    P
    100
    Acier < 900 N/mm²
    P
    85
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Perçage et alésage en une opération. Ame renforcée et amincissement spécial − avec arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Précision d’alignement élevée grâce aux 4 listels.

    Avantage(s):

    Il est possible d’obtenir des tolérances de fabrication strictes avec ajustement H7 en une seule opération.

    Remarque(s):

    Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
    Type HB: commander avec 122790 + 129100HB.
    Type HE: commander avec 122790 + 129100HE.
    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
    Foret d'ajustement HPC en carbure pour l'usinage de l'aluminium disponible sur demande.