Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA H7, TiAlN, ⌀ DC: 14H7mm

Réf.: 122790 14H7
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Tolérance: H7
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 L
  • Exécution: 6×D
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 14 mm
Tolérance H7
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537 L
Exécution 6×D
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 140 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 56 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage HPC
Longueur des goujures Lc 77 mm
Longueur totale L 124 mm
⌀ queue Ds 14 mm
Tolérance de queue h6
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,34 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 122790 14H7
EAN / GTIN 4045197745514
Réf. fabricant 122790 14H7
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
100
Acier < 900 N/mm²
P
85
Acier < 1100 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Uni
 
av. arrosage max.
 
Air
 

Description

Exécution:

Perçage et alésage en une opération. Ame renforcée et amincissement spécial − avec arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Précision d’alignement élevée grâce aux 4 listels.

Avantage(s):

Il est possible d’obtenir des tolérances de fabrication strictes avec ajustement H7 en une seule opération.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Foret d'ajustement HPC en carbure pour l'usinage de l'aluminium disponible sur demande.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 122790 + 129100HB.
Type HE: commander avec 122790 + 129100HE.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier