{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 8,1 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 48,9 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 61 mm | |
Longueur totale L | 103 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122777 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197833433 | |
Réf. fabricant | 122777 8,1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret carbure monobloc Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm/pouces): 8,1
Sur demande
Disponibilité
115 article(s) en stock
55,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
102 article(s) en stock
73,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock
109,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
59,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | vert | Vert | Bleu | bleu |
Longueur totale L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
⌀ nom. DC | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Norme | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | m6 | m7 |
⌀ queue Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm |