{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 10,2 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 55,7 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bar | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 71 mm | |
Longueur totale L | 118 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,22 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122777 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197833655 | |
Réf. fabricant | 122777 10,2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret carbure monobloc Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 10,2
Sur demande
Disponibilité
416 article(s) en stock
83,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock
175,37 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Longueur totale L | 118 | 118 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Longueur des goujures Lc | 71 | 71 |
⌀ queue Ds | 12 | 12 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 55,7 | 55,7 |