{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 6,9 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 42,65 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 53 mm | |
Longueur totale L | 91 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,18 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122772 6,9 | |
EAN / GTIN | 4062406149260 | |
Réf. fabricant | 122772 6,9 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Queue cylindrique pour foret carbure monobloc DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm/pouces): 6,9
Sur demande
Disponibilité
236 article(s) en stock
32,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
86,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
86,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
236 article(s) en stock
32,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
236 article(s) en stock
32,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN |
Exécution | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Longueur totale L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
⌀ nom. DC | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Longueur des goujures Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 42,65 mm | 42,7 mm | 42,7 mm | 42,7 mm | 42,65 mm |