{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 16 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 59 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 83 mm | |
Longueur totale L | 133 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,26 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122772 16 | |
EAN / GTIN | 4062406149956 | |
Réf. fabricant | 122772 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Queue cylindrique pour foret carbure monobloc DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm/pouces): 16
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock
93,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
236,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
197,86 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Exécution | 6×D | 6×D | 6×D |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ nom. DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Longueur des goujures Lc | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 59 mm | 59 mm | 59 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |