Queue cylindrique pour foret carbure monobloc DIN 6535 HA 3/8

Réf.: 122771 3/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm/pouces) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537
  • Exécution: 6×D
  • Tolérance ⌀ nominal: m7
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Le ⌀ nominal en pouces correspond 9,53 mm
    Revêtement AlTiN-Si
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6537
    Exécution 6×D
    Tolérance ⌀ nominal m7
    Nombre de dents Z 2
    Angle de pointe 140 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 46,7 mm
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Longueur des goujures Lc 61 mm
    Longueur totale L 103 mm
    ⌀ queue Ds 10 mm
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,2 mm/tr
    Bague de couleur Vert
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 122771 3/8
    EAN / GTIN 4062406148058
    Réf. fabricant 122771 3/8

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    160
    Acier < 500 N/mm²
    P
    110
    Acier < 750 N/mm²
    P
    90
    Acier < 900 N/mm²
    P
    80
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    60
    GG
    K
    90
    GGG
    K
    60
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Outils spécialement conçu pour l'usinage d'alésages sans arrosage interne. Les arêtes principales concaves et un profil de rainure spécial assurent une bonne évacuation des copeaux. La géométrie de coupe robuste avec amincissement spécial et 4 méplats garantit un perçage en toute sécurité. Nombreuses possibilités d'utilisation dans les aciers grâce à une combinaison de carbure tenace à grain ultra-fin et de revêtement extrêmement résistant à l'usure et à la chaleur.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
    Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
    Type HB: commander avec 122772.
    Type HE: commander avec 122773.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier