{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 12 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 53 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 71 mm | |
Longueur totale L | 118 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122716 12 | |
EAN / GTIN | 4045197794475 | |
Réf. fabricant | 122716 12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret carbure monobloc GARANT Master Steel SPEED, queue cylindrique DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 12mm
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
164,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
104 article(s) en stock
102,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
181,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
259 article(s) en stock
79,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
161,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ nom. DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Longueur des goujures Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
⌀ queue Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |