{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 16,8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 67,8 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 93 mm | |
Longueur totale L | 143 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122715 16,8 | |
EAN / GTIN | 4045197788764 | |
Réf. fabricant | 122715 16,8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret carbure monobloc GARANT Master Steel SPEED, queue cylindrique DIN 6535 HA 16,8 mm
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
404,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
425,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
364,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
219,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
Norme | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle de pointe | 135 | 140 | 135 | 140 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |