{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Zoll-Nenn-⌀ entspricht | 13,1 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 57,4 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 77 mm | |
Gesamtlänge L | 124 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Référence article | 122659 33/64 | |
EAN / GTIN | 4062406115500 | |
Réf. fabricant | 122659 33/64 |