{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 11,3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m6 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 54,1 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 71 mm | |
Longueur totale L | 118 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122659 11,3 | |
EAN / GTIN | 4045197582843 | |
Réf. fabricant | 122659 11,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm/pouces): 11,3
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
155,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
164,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock
79,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ nom. DC | 11,3 mm | 11,3 mm | 11,3 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle de pointe | 140 degré | 135 degré | 140 degré |
⌀ queue Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |