{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 13 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 57,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Longueur des goujures Lc | 77 mm | |
Longueur totale L | 124 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,26 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122635 13 | |
EAN / GTIN | 4045197395146 | |
Réf. fabricant | 122635 13 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hautes perf. carb. mono. Weldon DIN 6535 HB 13 mm
Sur demande
Disponibilité
106 article(s) en stock
152,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
243 article(s) en stock
113,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
227,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiN | TiAlN | TiAlN |
Bague de couleur | Vert | vert | Rouge |
Norme | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
⌀ queue Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 57,5 mm | 57,5 mm | 57,5 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |