{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nominal ⌀ DC | 12.5 mm | |
Coating | TiN | |
Tool material | Solid carbide | |
Standard | DIN 6537 | |
Version | 6×D | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Point angle | 140 degrees | |
recommended maximum drilling depth L2 | 58.3 mm | |
Shank | DIN 6535 HB to h6 | |
Through-coolant | yes, with 25 bar | |
Flute length Lc | 77 mm | |
Overall length L | 124 mm | |
Shank ⌀ Ds | 14 mm | |
Shank tolerance | h6 | |
Feed f in steel < 900 N/mm2 | 0.26 mm/rev. | |
Colour ring | green | |
Type of product | Jobber drill |
Référence article | 122635 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197395122 | |
Réf. fabricant | 122635 12,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hautes perf. carb. mono. Weldon DIN 6535 HB 12,5 mm
Sur demande
Disponibilité
93 article(s) en stock
152,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
173 article(s) en stock
US $ 137.08
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock
US $ 256.99
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Number of cutting edges Z | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiN | TiAlN | TiAlN |
Colour ring | green | green | red |
Tool material | Solid carbide | Solid carbide | Solid carbide |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | h7 | h7 |
recommended maximum drilling depth L2 | 58.3 mm | 58.3 mm | 58.3 mm |
Type of product | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill |