• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret carbure monobloc Weldon GARANT Master Alu FEED DIN 6535 HB 6,5 mm

Réf.: 122591 6,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537
  • Exécution: 6×D
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h7

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Alu
⌀ nom. DC 6,5 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537
Exécution 6×D
Type W
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 3
Angle de pointe 130 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 43,3 mm
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage HPC
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 53 mm
Longueur totale L 91 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Avance f dans l'alu à copeaux courts 0,77 mm/tr
Bague de couleur Jaune
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122591 6,5
EAN / GTIN 4062406724559
Réf. fabricant 122591 6,5

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
300
Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Outil à 3 arêtes, spécialement conçu pour une utilisation à des vitesses d’avance très élevées dans l’aluminium. Idéal pour les machines à haute puissance et dans des conditions d’usinage stables.
  • Géométrie de coupe spéciale, conçue pour des avances maximales, une pression de coupe réduite et un bris de copeaux contrôlé.
  • Profil de goujure rectifié avec précision pour une évacuation sûre des copeaux.
  • Possibilité d’atteindre des avances et des durées de vie extrêmes grâce à la troisième arête de coupe.
La technologie novatrice de l’arête transversale de l’outil garantit un autocentrage optimal et permet également le pré-perçage sur des surfaces irrégulières. 3 listels garantissent une sortie de perçage stable et une concentricité précise de l’alésage.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Alu" Afficher tout