{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
Le ⌀ nominal en pouces correspond | 4,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 17,25 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 24 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,14 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122502 W/L-16 | |
EAN / GTIN | 4062406121686 | |
Réf. fabricant | 122502 W/L-16 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foret carbure monobloc HOLEX Pro Steel, queue cylindrique DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm/pouces): W/L-16
Sur demande
Disponibilité
266 article(s) en stock
25,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
266 article(s) en stock
25,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
49,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
49,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
266 article(s) en stock
25,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
117 article(s) en stock
31,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
117 article(s) en stock
31,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Le ⌀ nominal en pouces correspond | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Longueur des goujures Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |