{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 13 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 40,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 60 mm | |
Longueur totale L | 107 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,26 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122502 13 | |
EAN / GTIN | 4045197831354 | |
Réf. fabricant | 122502 13 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret carbure monobloc Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 13
Sur demande
Disponibilité
108 article(s) en stock
60,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock
78,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
112,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
113 article(s) en stock
58,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Bague de couleur | vert | Sans | rouge | bleu |
Longueur totale L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 |
Longueur des goujures Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ queue Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |