{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 9,1 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 33,4 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 47 mm | |
Longueur totale L | 89 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122425 9,1 | |
EAN / GTIN | 4045197785749 | |
Réf. fabricant | 122425 9,1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret carbure monobloc GARANT Master Steel SPEED, queue cylindrique DIN 6535 HA 9,1 mm
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
115,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
107,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
52,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
101,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlSiN |
Exécution | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Longueur totale L | 89 | 89 | 89 | 89 |
⌀ nom. DC | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |