{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
Plage de ⌀ | 12,06 mm - 14,05 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 60 mm | |
Longueur totale L | 107 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122416 12,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406077099 | |
Réf. fabricant | 122416 12,06-X |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret carbure monobloc GARANT Master Steel SPEED, queue cylindrique DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,06-Xmm
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
142,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
118,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
108,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
90,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
150,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
125,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Semi-Standard | oui | oui | oui |
Exécution | 4×D | 4×D | 4×D |
Bague de couleur | Vert | Sans | rouge |
Longueur totale L | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Arrosage interne | non | non | non |
Norme | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |