{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2,6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 16,1 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 20 mm | |
Longueur totale L | 55 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122380 2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197262660 | |
Réf. fabricant | 122380 2,6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,6mm
Sur demande
Disponibilité
91 article(s) en stock
66,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
158 article(s) en stock
49,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
72,30 €
63,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
62,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
78,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
67,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longueur totale L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
⌀ nom. DC | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Longueur des goujures Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |