{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 11,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 37,8 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 55 mm | |
Longueur totale L | 102 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,15 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122380 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197045980 | |
Réf. fabricant | 122380 11,5 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,5mm
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
153,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
55,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
99,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
49,74 €
38,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
76,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
149,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock
43,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
105 article(s) en stock
71,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock
42,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Bleu | Sans | Vert | Bleu | Vert | Vert | vert | vert | bleu |
⌀ nom. DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Norme | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ queue Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm |