{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 29 mm | |
Queue | DIN 6535 HE avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 41 mm | |
Longueur totale L | 79 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,18 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122320 8 | |
EAN / GTIN | 4045197390387 | |
Réf. fabricant | 122320 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hautes perf. carb. mono. Whistle-Notch DIN 6535 HE 8 mm
Sur demande
Disponibilité
129 article(s) en stock
36,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
55,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Exécution | 4×D | 4×D |
Arrosage interne | non | non |
⌀ nom. DC | 8 | 8 |
Queue | DIN 6535 HE avec h6 | Queue cylindrique avec h6 |
Tolérance de queue | h6 | h6 |
Longueur des goujures Lc | 41 | 37 |