{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 6,5 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 24,3 mm | |
Queue | DIN 6535 HE avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 34 mm | |
Longueur totale L | 79 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,18 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122320 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197390035 | |
Réf. fabricant | 122320 6,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hautes perf. carb. mono. Whistle-Notch DIN 6535 HE 6,5 mm
Sur demande
Disponibilité
102 article(s) en stock
36,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
43,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution | 4×D | 4×D |
Bague de couleur | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non |
Norme | DIN 6537 K | Norme usine |
Queue | DIN 6535 HE avec h6 | Queue cylindrique avec h6 |
Longueur des goujures Lc | 34 | 31 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 24,3 | 21,3 |