{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 6,1 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 21,9 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 31 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 6,1 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122160 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197040688 | |
Réf. fabricant | 122160 6,1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court, TiN, ⌀ DC h7: 6,1mm
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
25,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock
21,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
105 article(s) en stock
34,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Type | N | N | N |
Longueur des goujures Lc | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/tr | 0,11 mm/tr | 0,11 mm/tr |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |