{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2,5 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 10,3 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 14 mm | |
Longueur totale L | 43 mm | |
⌀ queue Ds | 2,5 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122160 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197040312 | |
Réf. fabricant | 122160 2,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court 2,5 mm
Sur demande
Disponibilité
543 article(s) en stock
7,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 377 article(s) en stock
6,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
624 article(s) en stock
11,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiN | non revêtu | TiAlN |
Arrosage interne | non | non | non |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle de pointe | 118 | 118 | 118 |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Type | N | N | N |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |