• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret spécial en carbure monobloc DIN 6535 HA 2,41-X mm

Réf.: 121201 2,41-X

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    67,29 € / Unité
  • De 10 Unité
    56,08 € / Unité
  • Quantité minimale de commande 3 Unité
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC ±0,003 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537
  • Exécution: 5×D
  • Tolérance ⌀ nominal: ±0,003
  • Nombre de dents Z: 1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de ⌀ 2,41 mm - 3,03 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537
Exécution 5×D
Tolérance ⌀ nominal ±0,003
Nombre de dents Z 1
Angle de pointe 120 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 28 mm
Longueur totale L 66 mm
⌀ queue Ds 4 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 121201 2,41-X
EAN / GTIN 4062406200527
Réf. fabricant 121201 2,41-X

Tableau d’application

PMMA Acrylique
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Foret de précision hélicoïdal pour les plastiques. L’autocentrage par la géométrie de coupe à 1 dent permet d’obtenir une précision de mesure maximale. Goujures hélicoïdales polies pour une évacuation optimale des copeaux. Possibilité de respecter la plage de tolérances IT7 du ⌀ d’entrée au ⌀ de sortie grâce à l’amincissement spécial.Tolérance: ⌀ nominal ±0,003 mm.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec le code art. 121201 + 129100HB.
Type HE: commander avec le code art. 121201 + 129100HE.
Délai de livraison: 8 semaines
Quantité minimum de commande : 3 pcs.
Fabrication spécifique au client: Annulation possible maximum 3 jours ouvrables après réception de la confirmation de commande. Reprise impossible. Sous réserve de livraison excédentaire et incomplète de +/-10% (min. 1 pièce).