{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 1 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Exécution | 5×D | |
Tolérance ⌀ nominal | ±0,003 | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Angle de pointe | 120 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 5,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 7 mm | |
Longueur totale L | 45 mm | |
⌀ queue Ds | 3 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans PEEK | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 121201 1 | |
EAN / GTIN | 4045197715418 | |
Réf. fabricant | 121201 1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret spécial en carbure monobloc DIN 6535 HA 1 mm
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
33,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
44,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
53,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
93 article(s) en stock
67,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution | 5×D | 4×D | 4×D | 6×D |
Bague de couleur | Sans | Sans | Vert | Vert |
Longueur totale L | 45 | 45 | 45 | 55 |
⌀ nom. DC | 1 | 1 | 1 | 1 |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Tolérance ⌀ nominal | ±0,003 | h7 | h7 | h7 |
Longueur des goujures Lc | 7 | 7 | 7 | 8 |