• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret hélicoïdal en carbure 6,5 mm

Réf.: 121150 6,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
208 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure K20
  • Norme: DIN 8037
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Nombre de dents Z: 2
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 6,5 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure K20
Norme DIN 8037
Tolérance ⌀ nominal h8
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 118 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 22,3 mm
Arrosage interne non
Longueur des goujures Lc 32 mm
Longueur totale L 71 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,1 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 121150 6,5
EAN / GTIN 4045197471376
Réf. fabricant 121150 6,5

Tableau d’application

Alu > 10% Si
N
140
Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
70
Acier < 900 N/mm²
P
60
Acier < 1100 N/mm²
P
40
Acier < 1400 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec plaquette en carbure brasé. Rectification entre les pointes. Queue avec tenon d’entraînement pour utilisation dans des douilles de serrage.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.