Foret hélicoïdal en carbure 5,5 mm

Réf.: 121150 5,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
215 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure K20
  • Norme: DIN 8037
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Nombre de dents Z: 2
  • Angle de pointe: 118

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 5,5 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure K20
Norme DIN 8037
Tolérance ⌀ nominal h8
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 118 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 23,8 mm
Arrosage interne non
Longueur des goujures Lc 32 mm
Longueur totale L 71 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,07 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 121150 5,5
EAN / GTIN 4045197471338

Tableau d’application

Alu > 10% Si
N
140
Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
70
Acier < 900 N/mm²
P
60
Acier < 1100 N/mm²
P
40
Acier < 1400 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec plaquette en carbure brasé. Rectification entre les pointes. Queue avec tenon d’entraînement pour utilisation dans des douilles de serrage.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier