Foret à centrer CN carbure monobloc à queue cylindrique GARANT Master Steel FEED 155° DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h6: 5mm

Réf.: 121130 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h6 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Angle de pointe: 155
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tolérance de queue h6
⌀ nom. DC 5 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Tolérance ⌀ nominal h6
Angle de pointe 155 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Nombre de dents Z 3
Arrosage interne non
Longueur des goujures Lc 7 mm
Longueur totale L 62 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Profondeur de pré-perçage 0,3 mm - 0,5 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,12 mm/tr
Bague de couleur Sans
Série Master Steel
Type de produit Forets à centrer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 121130 5
EAN / GTIN 4045197886989
Réf. fabricant 121130 5

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
260
Alu (à copeaux courts)
N
220
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
70
Acier < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Foret à centrer CN 3 lèvres, précision de positionnement élevée et angle de pointe spécial 155° pour les forets GARANT Master Steel FEED. La technologie innovantede l'arête transversale garantit un auto-centrage optimal et permet également le pré-perçage sur des surfaces irrégulières.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 121130 + 129100 HB.
Type HE: commander avec 121130 + 129100 HE.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier