Foret à centrer CN de précision carbure monobloc 90° 4 mm

Réf.: 121019 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Angle de pointe: 90
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tolérance de queue h6
⌀ nom. DC 4 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Tolérance ⌀ nominal h6
Angle de pointe 90 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Nombre de dents Z 1
Arrosage interne non
Longueur des goujures Lc 8 mm
Longueur totale L 40 mm
⌀ queue Ds 4 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,015 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets à centrer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 121019 4
EAN / GTIN 4045197647641

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
80
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

L’autocentrage par la géométrie de coupe à 1 dent permet d’obtenir une précision de mesure maximale.

Utilisation:

Avec angle de pointe de 90° pour le pré-perçage et le chanfreinage simultanés avant utilisation d’un foret hélicoïdal de ⌀ plus petit.

Remarque(s):

Utiliser la vitesse de rotation pour le ⌀ de perçage effectif.
Respecter la valeur d'avance f = 0,015 mm/tr!

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC h6 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier