Foret à centrer CN de précision carbure monobloc 90° 1 mm

Réf.: 121019 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h6 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Angle de pointe: 90
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Tolérance de queue h6
    ⌀ nom. DC 1 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Tolérance ⌀ nominal h6
    Angle de pointe 90 degré
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Nombre de dents Z 1
    Arrosage interne non
    Longueur des goujures Lc 4 mm
    Longueur totale L 25 mm
    ⌀ queue Ds 1 mm
    Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,015 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Forets à centrer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 121019 1
    EAN / GTIN 4045197647603
    Réf. fabricant 121019 1

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    200
    Alu (à copeaux courts)
    N
    180
    Acier < 500 N/mm²
    P
    80
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    L’autocentrage par la géométrie de coupe à 1 dent permet d’obtenir une précision de mesure maximale.

    Utilisation:

    Avec angle de pointe de 90° pour le pré-perçage et le chanfreinage simultanés avant utilisation d’un foret hélicoïdal de ⌀ plus petit.

    Remarque(s):

    Utiliser la vitesse de rotation pour le ⌀ de perçage effectif.
    Respecter la valeur d'avance f = 0,015 mm/tr!

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier