Escabeau à marches pour le nettoyage du verre Partie supérieure 4 marches

Réf.: 12025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Echelle type laveur de vitres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 12025
    EAN / GTIN 4031405120259
    Réf. fabricant 012025

    Description

    Description:

    • Échelle en aluminium pour nettoyer les vitres
    • Longerons de tubes rectangulaires stables
    • Marches striées de 80 mm de profondeur.
    • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
    • Fixez le connecteur à l'aide d'un crochet de verrouillage supplémentaire
    • Echelle supérieure avec roulettes et caoutchouc résistant à l'abrasion avec découpe en coin
    • Échelle inférieure avec rail transversal nivello® pour une position et une ascension plus sûres (inclus en vrac)
    • En fonction de la sélection, un maximum de quatre parties individuelles peuvent être combinées, car la hauteur debout de 5,0 m ne doit pas être dépassée
    • Espacement des pas : 263 mm
    • Inclinaison du conducteur : 70°
    • Charge maximale : 120 kg

    Caractéristique(s):

    • Largeur de colonne : 25 mm
    • Hauteur de colonne : 73 mm
    • Longueur du conducteur : 2200 mm
    • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
    • Matériau : Travailler correctement
    • Ø de vissage Charge admissible : 120 kg
    • Installation requise : Complètement assemblé
    • Inclinaison : 70 °
    • Largeur extérieure supérieure : 133 mm
    • Espacement pas/segment : 263 mm
    • Nombre de pas/échelons : 4 niveaux
    • Profondeur de pas/segment : 80 mm
    • Exécution de l'étape : Etapes
    • Largeur extérieure inférieure : 445 mm
    • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

    Produits adaptés

    Accessoires